品番 : EA903AB-150
品名 : 1.42m 専用脚立(ワイドステップ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | JAG-150B |
---|---|---|---|
最大使用荷重 | 130kg | 天板サイズ | 252×160mm |
天板高さ | 1.42m | 段数 | 5 |
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H) | 1497×168×583mm | 設置寸法(W)×(D) | 583×935mm |
重量 | 5.5kg | 踏みざん幅 | 55mm |
アルミ合金製(アルマイト加工) | |||
バーを持ち上げるだけで簡単に収納できます。 | |||
デザイン性と作業性を両立させた脚立です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
24,400 円(税抜)/ 26,840 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/10 12:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 |
代替品
![]() |
|