詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903AB-180

品名 : 1.72m 専用脚立(ワイドステップ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 JAG-180B
最大使用荷重 130kg 天板サイズ 252×160mm
天板高さ 1.72m 段数 6
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H) 1806×168×637mm 設置寸法(W)×(D) 637×1095mm
重量 6.6kg 踏みざん幅 55mm
アルミ合金製(アルマイト加工)
バーを持ち上げるだけで簡単に収納できます。
デザイン性と作業性を両立させた脚立です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

28,600 (税抜)/ 31,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/10 12:09現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA903AB-180A
  • 品番

    EA903AB-180A

  • コメント

    変更:折り畳みサイズ・天板サイズなど

バリエーション一覧
EA903AB-60 0.53m 専用脚立(ワイドステップ)
EA903AB-90 0.82m 専用脚立(ワイドステップ)
EA903AB-120 1.12m 専用脚立(ワイドステップ)
EA903AB-150 1.42m 専用脚立(ワイドステップ)
EA903AB-180 1.72m 専用脚立(ワイドステップ)
EA903AB-210 2.02m 専用脚立(ワイドステップ)
ウェブカタログ画像
  • 踏みざん幅

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top