詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903SA-3A

品名 : 2.26m 脚立(絶縁/FRP製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー ピカコーポレイション(PiCa) 型番 FRP-SL24S
材質 支柱:FRP
ステップ:アルミ合金
最大使用荷重 100kgf
天板高さ 2.26m 天板寸法 260×165mm
段数 8 踏みざん幅 60mm
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm 760×185×2420 設置寸法(W)×(D)mm 751×1575
重量(kg) 13.1
耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。
収納時の横ズレを防止するための金具付き
中折れ式
追加説明
カタログ価格

76,600 円(税抜)/ 84,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/28 10:54現在)

商品入数 1 販売単位 台

代替品

EA903SA-3
バリエーション一覧
EA903SA-2A 1.97m 脚立(絶縁/FRP製)
EA903SA-3A 2.26m 脚立(絶縁/FRP製)
ウェブカタログ画像
  • 中折れ式

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top