品番 : EA905DE-16
品名 : 500x550x1362-1666mm 作業台(折畳み式)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| 最大使用荷重 | 150kgf | 天板サイズ | 500×550mm |
|---|---|---|---|
| 天板高さ | 1.36~1.67m | 全高 | 2.18~2.48m |
| 踏みざん幅 | 60mm | 折りたたみサイズ(W×D×H) | 925×2252×116mm |
| 重量 | 18.0kg | ||
| 仮設工業会単品承認品 | |||
| アルミ合金製 | |||
| 作業床高さ2m未満の脚立に代わる作業台で、四方囲みの幅広天板に立って安全に作業ができます。 天板の四方を囲むことで重心が外に出る前に身体に知らせ、動きを止め、転倒を防ぎます。 |
|||
| 昇降面はゆるやかな75°で、背面側は77.5°の非対称構造。 壁面の作業ポイントまでの距離が脚立のおよそ1/3しかないので、天板の上に立って安定した姿勢での作業が行なえます。 |
|||
| 天板は滑り止めバーリング加工。つま先板とモールを設置し踏み外しも防止。 | |||
| 天板と開き止めの揺れ防止の操作が同時に行える一体式ロック金具。手ばさみ防止の安全設計。 | |||
| 脚の長さを75mmピッチで調整できます。 | |||
| 囲いを取外すことなく収納可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
123,100 円(税抜)/ 135,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/16 12:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1769ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA905DE-16 500x550x1362-1666mm 作業台(折畳み式) |
| EA905DE-19 500x550x1677-1981mm 作業台(折畳み式) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

