詳細表示

このページのURL:

品番 : EA905DE-19

品名 : 500x550x1677-1981mm 作業台(折畳み式)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

最大使用荷重 150kgf 天板サイズ 500×550mm
天板高さ 1.68~1.98m 全高 2.49~2.8m
折りたたみサイズ(W×D×H) 1006×2578×116mm 踏みざん幅 60mm
重量 20.0kg
仮設工業会単品承認品
アルミ合金製
脚の長さを75mmピッチで調整できます。
作業床高さ2m未満の脚立に代わる作業台で、四方囲みの幅広天板に立って安全に作業ができます。
天板の四方を囲むことで重心が外に出る前に身体に知らせ、動きを止め、転倒を防ぎます。
昇降面はゆるやかな75°で、背面側は77.5°の非対称構造。
壁面の作業ポイントまでの距離が脚立のおよそ1/3しかないので、天板の上に立って安定した姿勢での作業が行なえます。
天板は滑り止めバーリング加工。つま先板とモールを設置し踏み外しも防止。
天板と開き止めの揺れ防止の操作が同時に行える一体式ロック金具。手ばさみ防止の安全設計。
囲いを取外すことなく収納可能
追加説明
アイコン
カタログ価格

137,300 円(税抜)/ 151,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/16 12:22現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1769ページ

代替品

EA905DD-23
  • 品番

    EA905DD-23

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA905DE-16 500x550x1362-1666mm 作業台(折畳み式)
EA905DE-19 500x550x1677-1981mm 作業台(折畳み式)
ウェブカタログ画像
  • 壁面に近づいて作業ができる設計\n画像は作業高さ目安(単位:mm)
  • 壁面への作業位置が脚立の約1/3で安定した作業が可能
  • 四方を囲んで転倒防止
  • 天板は滑り止めバーリング加工
  • 揺れを抑えるロック金具
  • 囲いを外さず収納可能
  • 踏みざん幅

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top