品番 : EA905DF-3
品名 : 92-122cm 足場台(調整脚・キャスター付)
仕様
| 最大使用荷重 | 150kgf | 天板高さ(m) | 0.92~1.22 |
|---|---|---|---|
| 天板サイズ(mm) | 1290×400 | 段数 | 4段 |
| 踏みざん幅 | 42mm | 折りたたみサイズ | 620(W)×1380(D)×180(H)mm |
| 設置寸法 | 620~697(W)×1971~2132(D)mm | 脚長(m) | 0.94~1.25 |
| 材質 | アルミ合金 | 重量 | 13.0kg |
| キャスター付きの脚伸縮式4段足場台 | |||
| 20mm単位で脚の長さが調整できます。 | |||
| φ75mmキャスター付(片側2輪) | |||
| 天板滑り止め加工 スジ目上に並んだバーリング穴の溝山の突起により滑り止め効果があります。(メーカー比10%アップ) |
|||
| 折り畳みと積み重ねが可能でコンパクトに収納できます。 | |||
| 仮設工業会認定品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
90,900 円(税抜)/ 99,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/22 19:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1774ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA905DF-1 51- 67cm 足場台(調整脚・キャスター付) |
| EA905DF-2 66- 96cm 足場台(調整脚・キャスター付) |
| EA905DF-3 92-122cm 足場台(調整脚・キャスター付) |
| EA905DF-4A 120-160cm 足場台(調整脚・キャスター付) |
| EA905DF-5A 139-179cm 足場台(調整脚・キャスター付) |
