品番 : EA905DF-1
品名 : 51- 67cm 足場台(調整脚・キャスター付)
仕様
| 最大使用荷重 | 150kgf | 天板高さ(m) | 0.51~0.67 |
|---|---|---|---|
| 天板サイズ(mm) | 982×400 | 段数 | 3段 |
| 踏みざん幅 | 42mm | 折りたたみサイズ | 520(W)×1080(D)×180(H)mm |
| 設置寸法 | 520~562(W)×1445~1537(D)mm | 脚長(m) | 0.52~0.68 |
| 材質 | アルミ合金 | 重量 | 9.2kg |
| キャスター付きの脚伸縮式3段足場台 | |||
| 20mm単位で脚の長さが調整できます。 | |||
| φ75mmキャスター付(片側2輪) | |||
| 天板滑り止め加工 スジ目上に並んだバーリング穴の溝山の突起により滑り止め効果があります。(メーカー比10%アップ) |
|||
| 折り畳みと積み重ねが可能でコンパクトに収納できます。 | |||
| 仮設工業会認定品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
72,900 円(税抜)/ 80,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 17:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1774ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA905DF-1 51- 67cm 足場台(調整脚・キャスター付) |
| EA905DF-2 66- 96cm 足場台(調整脚・キャスター付) |
| EA905DF-3 92-122cm 足場台(調整脚・キャスター付) |
| EA905DF-4A 120-160cm 足場台(調整脚・キャスター付) |
| EA905DF-5A 139-179cm 足場台(調整脚・キャスター付) |

