品番 : EA905DF-5A
品名 : 139-179cm 足場台(調整脚・キャスター付)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| 最大使用荷重 | 150kgf | 天板高さ(m) | 1.39~1.79 |
|---|---|---|---|
| 天板サイズ(mm) | 1570×500 | 段数 | 5段 |
| 踏みざん幅 | 42mm | 折りたたみサイズ | 840(W)×1660(D)×180(H)mm |
| 設置寸法 | 840~941(W)×2506~2719(D)mm | 脚長(m) | 1.43~1.84 |
| 材質 | アルミ合金 | 重量 | 21.2kg |
| キャスター付きの脚伸縮式5段足場台 | |||
| 20mm単位で脚の長さが調整できます。 | |||
| φ75mmキャスター付(片側2輪) | |||
| スライド式手がかり棒4本付(長さ:600mm) 回転しないので狭い場所でのセットアップ時に便利 |
|||
| 天板滑り止め加工 スジ目上に並んだバーリング穴の溝山の突起により滑り止め効果があります。(メーカー比10%アップ) |
|||
| 折り畳みと積み重ねが可能でコンパクトに収納できます。 | |||
| 仮設工業会認定品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
142,900 円(税抜)/ 157,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 17:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1774ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA905DF-1 51- 67cm 足場台(調整脚・キャスター付) |
| EA905DF-2 66- 96cm 足場台(調整脚・キャスター付) |
| EA905DF-3 92-122cm 足場台(調整脚・キャスター付) |
| EA905DF-4A 120-160cm 足場台(調整脚・キャスター付) |
| EA905DF-5A 139-179cm 足場台(調整脚・キャスター付) |
ウェブカタログ画像
拡大
