詳細表示

このページのURL:

品番 : EA905ME-100

品名 : 0.64-0.95m 足場(アルミ製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
使いやすく拡張性に優れた多機能足場

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 CSR100
最大使用荷重 150kgf 天板高さ 0.64~0.95m
天板サイズ 1300×400mm 折りたたみサイズ 529(W)×1395(D)×122(H)mm
設置寸法 529~586(W)×1721~1889(D)mm 踏みざん幅 43mm
段数 3段 重量 11.5kg
仮設工業会認定品
アルミ合金製
各伸縮脚は25mmピッチで調整可能
天板両端に転落予防プレート付
凹凸のある場所でも天板を傾けずに作業できます
ロック操作部は安全カバーを採用
蓋が閉じられることでロック確認が行え、操作部への異物の侵入も防ぎます
確実に固定できる貫通ロック方式により、コンクリート等の付着時のメンテナンスも簡単に行えます。
開脚状態で回転金具と固定金具が完全接触
突き出しピン方式だけでは解消が困難な金具部分のガタツキが大幅になくなりました
支柱の基本は□パイプ構造
軽量と剛性の両立が図られています
踏みざんは端部と支柱を面密着させ補強部材を施した堅固な設計
追加説明
アイコン
カタログ価格

69,800 (税抜)/ 76,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/30 13:08現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA905ME-100A
  • 品番

    EA905ME-100A

  • コメント

    0.73-1.13m/3段/手がかり棒4本付

バリエーション一覧
EA905ME-100 0.64-0.95m 足場(アルミ製)
EA905ME-130 0.92-1.23m 足場(アルミ製)
EA905ME-130W 0.93-1.24m 足場(アルミ製)
ウェブカタログ画像
  • 二重安全の防塵カバー付
  • 踏みざん幅

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top