品番 : EA905ME-130
品名 : 0.92-1.23m 足場(アルミ製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | CSR130 |
---|---|---|---|
最大使用荷重 | 150kgf | 天板高さ | 0.92~1.23m |
重量 | 13.2kg | 天板サイズ | 1300×400mm |
折りたたみサイズ | 1395(W)×582(D)×160(H)mm | 踏みざん幅 | 43mm |
仮設工業会認定品 | |||
アルミ合金製 | |||
各伸縮脚は25mmピッチで調整可能 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
80,000 円(税抜)/ 88,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/30 17:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA905ME-100 0.64-0.95m 足場(アルミ製) |
EA905ME-130 0.92-1.23m 足場(アルミ製) |
EA905ME-130W 0.93-1.24m 足場(アルミ製) |