品番 : EA905ME-130W
品名 : 0.93-1.24m 足場(アルミ製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
使いやすく拡張性に優れた多機能足場
仕様
メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | CSR130 |
---|---|---|---|
最大使用荷重 | 150kgf | 天板高さ | 0.93~1.24m |
天板サイズ | 1300×500mm | 折りたたみサイズ | 682(W)×1395(D)×165(H)mm |
設置寸法 | 630~683(W)×2184~2339(D)mm | 踏みざん幅 | 43mm |
段数 | 4段 | 重量 | 16.7kg |
仮設工業会認定品 | |||
アルミ合金製 | |||
各伸縮脚は25mmピッチで調整可能 | |||
天板両端に転落予防プレート付 | |||
凹凸のある場所でも天板を傾けずに作業できます | |||
ロック操作部は安全カバーを採用 蓋が閉じられることでロック確認が行え、操作部への異物の侵入も防ぎます |
|||
確実に固定できる貫通ロック方式により、コンクリート等の付着時のメンテナンスも簡単に行えます | |||
開脚状態で回転金具と固定金具が完全接触 突き出しピン方式だけでは解消が困難な金具部分のガタツキが大幅になくなりました |
|||
支柱の基本は□パイプ構造 軽量と剛性の両立が図られています |
|||
踏みざんは端部と支柱を面密着させ補強部材を施した堅固な設計。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
89,100 円(税抜)/ 98,010 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/30 15:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA905ME-100 0.64-0.95m 足場(アルミ製) |
EA905ME-130 0.92-1.23m 足場(アルミ製) |
EA905ME-130W 0.93-1.24m 足場(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)