詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913AB-64

品名 : 140g 脱臭炭(野菜室用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量 140g 対応サイズ 600Lまで
有効期間 4~6ヶ月 成分 備長炭、活性炭、ミネラル系抗菌剤、粒状活性炭
用途 野菜室用
ゼリー状の炭(強化備長炭+活性炭)で強力脱臭。 
気になるニラ・ネギのニオイにも効く!
野菜を老化させる原因のエチレンガスも吸着。(パラジウム活性炭)
ゼリー状の炭が小さくなったらお取り替えです。
備長炭パワーで嫌なニオイを脱臭
追加説明
カタログ価格

515 (税抜)/ 567 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/30 11:05現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA913AB-33A
  • 品番

    EA913AB-33A

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA913AB-60 140g 脱臭炭(冷蔵庫用)
EA913AB-61 240g 脱臭炭(大型/冷蔵庫用)
EA913AB-62 70g 脱臭炭(冷凍用)
EA913AB-64 140g 脱臭炭(野菜室用)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top