品番 : EA913VR-21A
品名 : 20cm フライパン(IH対応)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | DIS-F20 |
---|---|---|---|
カラー | 内側:ブラウン 外側:オレンジ |
サイズ | 388(W)×209(D)×75(H)mm |
直径 | 200mm | 深さ | 48mm |
重量 | 450g | 満水容量 | 1.2L |
材質 | 本体:アルミニウム合金 (底の厚さ2.6mm) はり底:ステンレス鋼(クロム16%) ハンドル:アルミニウム合金、フェノール樹脂(耐熱温度150℃) |
表面加工 | 内側:ダイヤモンドコーティング 外側:焼付塗装加工 |
直火・IH対応 | |||
ダイヤモンドコーティングなので、こびりつきにくく丈夫で長持ちします。 | |||
軽量で片手でもラクラク使えます。 | |||
取っ手一体型タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 12:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2174ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA913VR-21A 20cm フライパン(IH対応) |
EA913VR-22A 26cm フライパン(IH対応) |
EA913VR-23A 28cm フライパン(IH対応) |
EA913VR-21B 20cm フライパン(IH対応) |
EA913VR-23B 28cm フライパン(IH対応) |