品番 : EA913VR-22A
品名 : 26cm フライパン(IH対応)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | DIS-F26 |
---|---|---|---|
重量 | 710g | カラー | 内側:ブラウン、 外側:オレンジ |
直径 | 260mm | 深さ | 60mm |
満水容量 | 2.7L | 材質 | 本体:アルミニウム合金(底の厚さ2.6mm) (表面加工)内側:ダイヤモンドコーティング、 外側:焼付塗装加工 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) ハンドル:アルミニウム合金、フェノール樹脂 |
直火・IH・オーブン対応 (電子レンジには使用できません。) |
|||
ダイヤモンドコーティングなので、こびりつきにくく丈夫で長持ちします。 | |||
軽量で片手でもラクラク使えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,490 円(税抜)/ 3,839 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 18:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2174ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA913VR-21A 20cm フライパン(IH対応) |
EA913VR-22A 26cm フライパン(IH対応) |
EA913VR-23A 28cm フライパン(IH対応) |
EA913VR-21B 20cm フライパン(IH対応) |
EA913VR-23B 28cm フライパン(IH対応) |