品番 : EA913XC-83
品名 : 470ml/85x120x104mm マグカップ(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UH-2013 |
---|---|---|---|
容量(ml) | 約470 | サイズ(mm) | 約85×120×104(H) |
材質 | 本体:ステンレス鋼、取手:ポリプロピレン | ||
中空二重構造で冷めにくいステンレス製マグカップ。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/18 20:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA913XC-81 250ml/70x104x 80mm マグカップ(ステンレス製) |
EA913XC-82 350ml/78x114x 91mm マグカップ(ステンレス製) |
EA913XC-83 470ml/85x120x104mm マグカップ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)