品番 : EA915-22
品名 : 3.0x 3.0m 四脚テント(白)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 使用時:3005×3005×2260~2930(H)mm(高さ4段階調整)、 収納時:185×190×1315(H)mm |
支柱高 | 1240~2170mm |
---|---|---|---|
支柱(脚部)外径 | 26×26mm (内側にある伸縮支柱外径は21×21mm) |
材質 | フレーム:スチール、テント:ポリエステル(150デニール) |
重量 | 12kg | 付属品 | 杭、ローラーバッグ |
日影部分と上部のスペースが大きく、ゆとりのあるワイド設計タイプ | |||
脚の固定や高さ調整は引き抜きピン式。 | |||
軽量なスチールフレームを使用しています。 | |||
レジャーなどに便利です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
38,000 円(税抜)/ 41,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/14 05:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA915-21 : 3.0x 3.0m 四脚テント(青) |