品番 : EA916CC-11
品名 : 168mm ダイヤモンドシャープナー(傾斜砥石付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | フォーエバー(FOREVER) | 型番 | D-3 |
---|---|---|---|
粒度 | #1,200 | 材質 | 砥石:ダイヤモンド、ハンドル:ABS |
全長 | 168mm | ||
セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。 | |||
仕様 | 本体+とぎ台 | 砥石サイズ | 62×20mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/09 00:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA916CC-2 155mm ダイヤモンドシャープナー |
EA916CC-11 168mm ダイヤモンドシャープナー(傾斜砥石付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)