品番 : EA916ZC-47A
品名 : 3.2x120mm キーチェーン(ステンレス製・5本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | チェーン長 | 120mm |
|---|---|---|---|
| ボール径 | 3.2mm | 入数 | 5本入り |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
575 円(税抜)/ 633 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/20 03:20現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
●入数:5本

