品番 : EA922AK-35A
品名 : 130x 95mm 使い捨てカイロ(貼れる/10個)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | PKN-10HR |
|---|---|---|---|
| 持続時間 | 12時間 (※40℃以上を保持し、持続する時間) |
カイロサイズ | 12.5×9.5cm |
| 最高温度 | 63℃ | 平均温度 | 53℃ |
| 材質 | 鉄粉、水、活性炭、 バーミキュライト、塩類、 高吸水性樹脂、木粉 |
入数 | 10個入り |
| 貼るタイプ | |||
| レギュラーサイズ | |||
| ※衣類の上に貼るカイロです。肌に直接貼らないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/07 22:24現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2155ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922AK-35A 130x 95mm 使い捨てカイロ(貼れる/10個) |
| EA922AK-36A 130x 95mm 使い捨てカイロ(貼れる/30個) |
