詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AK-36A

品名 : 130x 95mm 使い捨てカイロ(貼れる/30個)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 PKN-30HR
持続時間 12時間
(※40℃以上を保持し、持続する時間)
カイロサイズ 12.5×9.5cm
最高温度 63℃ 平均温度 53℃
材質 鉄粉、水、活性炭、
バーミキュライト、塩類、
高吸水性樹脂、木粉
入数 30個入り
貼るタイプ
レギュラーサイズ
※衣類の上に貼るカイロです。肌に直接貼らないでください。
追加説明
カタログ価格

995 円(税抜)/ 1,095 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 243

(2026/11/07 22:14現在)

商品入数 30 販売単位 袋
カタログページ 2155ページ

代替品

EA922AK-35A
バリエーション一覧
EA922AK-35A 130x 95mm 使い捨てカイロ(貼れる/10個)
EA922AK-36A 130x 95mm 使い捨てカイロ(貼れる/30個)
ウェブカタログ画像
30個入り
  • 30個入り

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top