品番 : EA924BB-42
品名 : 45mm 作業用ベルト(OD色/LLサイズ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
バックルは耐荷重400kgの強力タイプ
仕様
材質 | ナイロン | バックル | ワンタッチ式 |
---|---|---|---|
色 | OD色 | ベルト胴周り(mm) | 1168~1270 |
幅(mm) | 45 | ||
ベルトの端にマジックテープ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 03:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)