詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925A-21

品名 : 125x 50x 95mm 腰袋

仕様

材質 ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC サイズ(mm) 125×50×95
ベルト通し幅 60㎜ 重量(g) 約80g
ポケット数 1個 特長 使用時にダメージを受けやすいポケットの取り出し部分をPPテープで補強。 ポケットのよれ防止にも効果を発揮。
力のかかる部分は、カシメで補強。
Dリング機能付…セーフティーコードが装着可能なので、工具の落下防止に最適。
アイデア次第で多目的に使える機能です。
EA925A-22,-23は左右にポケットがついています。
追加説明
カタログ価格

1,490 (税抜)/ 1,639 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/02/15 14:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1512ページ

代替品

EA925HN-1
  • 品番

    EA925HN-1

  • コメント

    赤黒のツートンカラー

バリエーション一覧
EA925A-21 125x 50x 95mm 腰袋
EA925A-22 115x 50x170mm 腰袋
EA925A-23 140x 60x185mm 腰袋
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top