品番 : EA927AS-24
品名 : 275x355x110mm オフィス用トートバッグ(ダークグレー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | サクラクレパス | 型番 | UNT-A4C#144 |
---|---|---|---|
シリーズ | ノータム | サイズ(W×D×H)mm | 355×110×275 |
色 | ダークグレー | 材質 | ポリエステル生地 |
側面芯材入りでファイルボックスがなくても自立します。 | |||
ペットボトルポケット、内ポケット付 | |||
内寸 | 345×265×100mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 17:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA927AS-21 275x355x110mm オフィス用トートバッグ(生地色) |
EA927AS-22 275x355x110mm オフィス用トートバッグ(グレー) |
EA927AS-23 275x355x110mm オフィス用トートバッグ(ネイビー) |
EA927AS-24 275x355x110mm オフィス用トートバッグ(ダークグレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)