品番 : EA927AS-3
品名 : 275x360x110mm オフィス用トートバッグ(ターコイズブルー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | UNT-A4J#135 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ノータム | サイズ(W×D×H)mm | 360×110×275 |
| 色 | ターコイズブルー | 材質 | 本体:PPシート マチ部:ポリエステル生地 |
| A4ファイルボックスがそのまま入ります | |||
| A4ファイルボックスがなくても自立します | |||
| 側面に厚手PPシートを使用しているのでしっかり丈夫です | |||
| 収納物表示用のインデックス付き | |||
| フリーアドレスタイプのオフィスで便利です | |||
| 折りたためば、鞄に入れてもかさばらないコンパクトサイズ | |||
| 内寸 | 350×100×265mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/30 10:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927AS-1 275x360x110mm オフィス用トートバック(マスタード) |
| EA927AS-2 275x360x110mm オフィス用トートバック(ダークグレ |
| EA927AS-3 275x360x110mm オフィス用トートバッグ(ターコイズブルー) |
ウェブカタログ画像
拡大

