品番 : EA928CY-36A
品名 : 400x550mm 洗濯ネット(角型)
仕様
| サイズ | 約550×400mm | 目安容量 | パーカー・トレーナー:約1枚 ワイシャツ・ポロシャツ:約2枚 スラックス・スカート:約1枚 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 生地:ポリエステル ファスナー:ナイロン 取っ手:ポリプロピレン |
||
| 全自動・二層式洗濯機用 | |||
| ファスナーカバー付きで、他の洗濯物にファスナーが接触するのを防ぎます。 | |||
| 細かな網目で糸くずなどの付着を防ぎ、ネット内の洗濯物をしっかり守ります。 | |||
| 洗濯物のからみつきを防ぎます。 | |||
| 洗濯物がかたよらず、洗濯ムラを防ぎ、すすぎも簡単です。 | |||
| ネットは細かめです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 102 (2026/11/18 22:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2105ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928CY-36A 400x550mm 洗濯ネット(角型) |
| EA928CY-37 250x350x250mm 洗濯ネット(シェル型/両面タイプ) |
| EA928CY-37A φ250mm 洗濯ネット(丸型) |
ウェブカタログ画像
拡大
