詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CY-37A

品名 : φ250mm 洗濯ネット(丸型)

仕様

サイズ 直径約250mm 目安容量 Tシャツ:約3枚
ブラウス:約2枚
ワイシャツ:約2枚
材質 生地:ポリエステル
ファスナー:ナイロン
取っ手:ポリプロピレン
入数 1枚
丸型洗濯ネット(細かめ)
全自動・二層式洗濯機用
乾燥機での使用可能
Tシャツなどの薄手衣類に最適
追加説明
カタログ価格

210 円(税抜)/ 231 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/18 22:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA928CY-36A 400x550mm 洗濯ネット(角型)
EA928CY-37 250x350x250mm 洗濯ネット(シェル型/両面タイプ)
EA928CY-37A φ250mm 洗濯ネット(丸型)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top