品番 : EA928CY-37
品名 : 250x350x250mm 洗濯ネット(シェル型/両面タイプ)
仕様
| サイズ | 250×350×250mm | 目安容量 | ブラジャー:約2~3枚 キャミソール:約1~2枚 靴下:約2~3足 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 生地:ポリエステル ファスナー:ナイロン 取っ手:ポリプロピレン |
||
| 全自動・二層式洗濯機用 | |||
| 両面にファスナーが付いているので、ひっくり返しても使用できます。 | |||
| 両面使用できるので、ホコリがたまりにくいです。 | |||
| ファスナーカバー付きで、他の洗濯物にファスナーが接触するのを防ぎます。 | |||
| 細かな網目で糸くずなどの付着を防ぎ、ネット内の洗濯物をしっかり守ります。 | |||
| 洗濯物のからみつきを防ぎます。 | |||
| 洗濯物がかたよらず、洗濯ムラを防ぎ、すすぎも簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/18 22:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2105ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928CY-36A 400x550mm 洗濯ネット(角型) |
| EA928CY-37 250x350x250mm 洗濯ネット(シェル型/両面タイプ) |
| EA928CY-37A φ250mm 洗濯ネット(丸型) |
ウェブカタログ画像
拡大

