品番 : EA929HC-28
品名 : 340x 890mm/240匁 タオル(白/50枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ(cm) | 34×89 | 入数 | 50枚 |
---|---|---|---|
材質 | 綿100% | ||
240匁(約75g/枚) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 03:39現在) |
||||
商品入数 | 50 | 販売単位 | PK |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA929HC-26 340x 890mm/240匁 タオル(白) |
EA929HC-27 340x 890mm/240匁 タオル(白/10枚) |
EA929HC-28 340x 890mm/240匁 タオル(白/50枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA929HC-27です。