品番 : EA930AN-47
品名 : 330ml シリコンシーラント(ダークブラウン/1本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | セメダイン | 型番 | 8060プロ |
---|---|---|---|
内容量 | 330ml | サイズ | φ50×295mm |
重量 | 約400g | 使用温度範囲 | -50~150℃ |
押出し可能温度 | -15~50℃ | 硬化時間 | 24時間 |
硬化速度(24時間後) | 5℃:0.5mm、20℃:3mm | 硬さ | 25Hs |
引張強さ | 16kgf/c㎡ | 伸び | 500% |
引裂強さ | 4kgf/cm | 外観 | ペースト状 |
入数 | 1本 | 色 | ダークブラウン |
耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。 | |||
一成分形で、カートリッジから押し出しやすく、そのうえ垂れがないため施工が簡単です。 | |||
一成分形シリコーン系シーリング材 | |||
建築内外装、ガラス回り、配管回り等に | |||
硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/28 19:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
※商品はダークブラウンです。