品番 : EA934Y
品名 : パンク修理セット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | TECH | 型番 | 200-T |
---|---|---|---|
<セット内容> | ・EA934YB-1 (150mmパーマキュアツール) ・EA934YB-3 (188mmスパイラルツール) ・EA934YH-6 (クイックフィックス釘穴用6mm×30本) ・クイックフィックス釘穴用3mm×30本 |
ケースサイズ | 170×120×120(H)mm |
用途 | 乗用車、自動二輪車の全てのチューブレスタイヤの応急用パンク修理材 | ||
特殊繊維入りなので切れにくい | |||
強力粘着剤付なのでセメント不要 | |||
作業が非常に簡単! |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/26 02:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA934YB-1 : 150mm パーマキュアツール |
セット商品 | EA934YB-3 : 188mm スパイラルツール |
オプション | EA934YD-1 : 205ml 加硫セメント(パーマキュア用) |
セット商品 | EA934YH-6 : 6.0mm クイックフィックス |