詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934YH-6

品名 : 6.0mm クイックフィックス

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー TECH 型番 231L-60
商品名 テックシール 全長 95mm
釘穴用粘着ヒモ応急処理材
適用 釘穴約6mm用 入数 60本
強力粘着剤入りなのでセメント不要です。
追加説明
カタログ価格

9,000 (税抜)/ 9,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/07 18:16現在)

商品入数 60 販売単位

代替品

EA934ZC-51
  • 品番

    EA934ZC-51

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認ください

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top