品番 : EA934YB
品名 : パンク修理材セット(二輪車・乗用車用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | TECH | 適用 | 乗用車、自動二輪チューブレス、チューブ入りタイヤ用 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | |||
| 釘穴用パーマキュア(50本) | |||
| 一般用パーマキュア(50本) | |||
| 加硫セメント(205ml) | |||
| 加硫セメント(235ml) | |||
| スプレー式バッファー液(310ml) | |||
| チューブパッチ大楕円(20枚) | |||
| チューブパッチ中丸(40枚) | |||
| チューブパッチ大丸(30枚) | |||
| 内面補修用パッチ(20枚) | |||
| ステッチャーローラー | |||
| バフ用スクレーパー | |||
| パーマキュアツール | |||
| パーマキュアツール交換用ニードル | |||
| ニードル交換用六角棒レンチ | |||
| スパイラルツール | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
59,500 円(税抜)/ 65,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 19:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA934YB-1 : 150mm パーマキュアツール |
| セット商品 | EA934YB-2 : パーマキュア交換ニードル |
| セット商品 | EA934YB-3 : 188mm スパイラルツール |
| セット商品 | EA934YF-45 : 45mm チューブパッチ(40枚) |

