詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AG-537

品名 : 1.25m㎡x15m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

22/10/24 定格容量:(誤)17A (正)18A (No.53.54 9013)

仕様

定格容量 18A 600V(1.25m㎡×3心) 長さ 15m
公称断面積 1.25m㎡ 仕上外径 10.1mm
定格温度 60℃
3心(白・黒・赤)
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。
据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。
VCT
追加説明
カタログ価格

5,510 (税抜)/ 6,061 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/05/29 05:01現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA940AG-538
バリエーション一覧
EA940AG-531 0.75m㎡x 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-532 0.75m㎡x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-533 0.75m㎡x15m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-534 0.75m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-534C 0.75m㎡x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-535 1.25m㎡x 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-536 1.25m㎡x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-537 1.25m㎡x15m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-538 1.25m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-538C 1.25m㎡x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-539 2 m㎡x 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-540 2 m㎡x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-541 2 m㎡x15m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-542 2 m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-542C 2 m㎡x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-543 3.5 m㎡x 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-544 3.5 m㎡x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-545 3.5 m㎡x15m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-546 3.5 m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-546C 3.5 m㎡x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-547 5.5 m㎡x 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-548 5.5 m㎡x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-549 5.5 m㎡x15m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-550 5.5 m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-550C 5.5 m㎡x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-551 8 m㎡x 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-552 8 m㎡x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-553 8 m㎡x15m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-554 8 m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-554C 8 m㎡x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
ウェブカタログ画像
  • キャブタイヤケーブル(CT:Cab Tyre)

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top