品番 : EA940AG-541
品名 : 2 m㎡x15m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
定格容量 | 23A 600V(2.0m㎡×3心) | 長さ | 15m |
---|---|---|---|
公称断面積 | 2.0m㎡ | 仕上外径 | 10.9mm |
定格温度 | 60℃ | ||
3心(白・黒・赤) | |||
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。 | |||
据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。 | |||
VCT |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,690 円(税抜)/ 8,459 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/08 22:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|