詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BV-1

品名 : AC125V/15A ゴムプラグ

仕様

メーカー 明工社 型番 MP2506-N
定格容量 15A 125V 適用電線 1CT、2CT、2RNCT:0.75~2.0m㎡(2心)
2PNCT:0.75~2.0m㎡(2心)
VCT、S-VCT:0.75~2.0m㎡(2心)
VCTF、S-VCTF:2.0m㎡(2心)
CTF、RNCTF:1.25m㎡(2心)、2.0m㎡(2心)
極数 2P 端子ねじサイズ M3.5
サイズ φ32×67mm
ゴムプラグ(バンド付)
セーフティワッシャー付
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

245 円(税抜)/ 270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/06 11:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1165ページ
バリエーション一覧
EA940BV-1 AC125V/15A ゴムプラグ
EA940BV-2 AC125V/15A ゴムコネクター(2P)
EA940BV-11 AC125V/15A ゴムプラグ
ウェブカタログ画像
  • A:φ32mm   B:50mm   C:φ7.8~12mm

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top