詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BV-2

品名 : AC125V/15A ゴムコネクター(2P)

仕様

メーカー 明工社 型番 MC2616
定格容量 15A 125V 適用電線 1CT、2CT、2RNCT、2PNCT:0.75~2.0m㎡(2心)
VCT、S-VCT:0.75~2.0m㎡(2心)
VCTF、S-VCTF:2.0m㎡(2心)
CTF、RNCTF:1.25m㎡、2.0m㎡(2心)
極数 2P 端子ねじサイズ M3.5
サイズ φ31×65mm
ゴムコネクターボディ
セーフティワッシャー付
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

540 円(税抜)/ 594 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/06 11:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1165ページ
バリエーション一覧
EA940BV-1 AC125V/15A ゴムプラグ
EA940BV-2 AC125V/15A ゴムコネクター(2P)
EA940BV-11 AC125V/15A ゴムプラグ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top