品番 : EA940BV-11
品名 : AC125V/15A ゴムプラグ
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MP2552 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 125V | 適用電線 | 1CT、2CT、2RNCT:0.75m㎡・1.25m㎡(3心) 2PNCT:0.75~2.0m㎡(3心) VCT、S-VCT:0.75~2.0m㎡(3心) VCTF、S-VCTF:0.75~2.0m㎡(3心) CTF、RNCTF:2.0m㎡(3心) |
| 極数 | 2P | 端子ねじサイズ | M3.5 |
| サイズ | φ32×67mm | ||
| ゴムプラグ(アース穴付) | |||
| セーフティワッシャー付 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/06 11:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1165ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940BV-1 AC125V/15A ゴムプラグ |
| EA940BV-2 AC125V/15A ゴムコネクター(2P) |
| EA940BV-11 AC125V/15A ゴムプラグ |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940BV-2 : AC125V/15A ゴムコネクター(2P) |
