品番 : EA940BV-3
品名 : AC250V/15A ゴムプラグ(2P)
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MP2544-N |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 250V | 適用電線 | 1CT、2CT、2RNCT:0.75~2.0m㎡(2心) 2PNCT、VCT、S-VCT:1.25~2.0m㎡(2心) CTF、RNCTF:2.0m㎡(2心) |
| 極数 | 2P(横・横) | 端子ねじサイズ | M3.5 |
| サイズ | φ38×63mm | ||
| 2Pゴムプラグ | |||
| RoHS10物質対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
505 円(税抜)/ 556 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/22 22:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1165ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940BV-3 AC250V/15A ゴムプラグ(2P) |
| EA940BY-20 AC250V/20A ゴムプラグ(2P) |
| EA940BY-30 AC250V/30A ゴムプラグ(2P) |
