品番 : EA940BY-30
品名 : AC250V/30A ゴムプラグ(2P)
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MP2527 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 30A 250V | 適用電線 | 1CT、2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:5.5~8.0m㎡(2心) |
| 端子ねじサイズ | M4.5 | サイズ | φ67×112mm |
| 2Pゴムプラグ | |||
| RoHS10物質対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/22 22:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1165ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940BV-3 AC250V/15A ゴムプラグ(2P) |
| EA940BY-20 AC250V/20A ゴムプラグ(2P) |
| EA940BY-30 AC250V/30A ゴムプラグ(2P) |
