詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CB-31

品名 : AC300V/10A 2連タンブラスイッチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WS3900WP
定格容量 10A/300V 適用電線 φ1.6mm・φ2.0mm
スイッチ 2連 サイズ 52×74×35.9(D)mm
重量 110g
ハイ角連用
巻締端子式
追加説明
カタログ価格

1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 02:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1161ページ

代替品

EA940CB-39
バリエーション一覧
EA940CB-31 AC300V/10A 2連タンブラスイッチ
EA940CB-32 AC300V/10A コンセント付タンブラスイッチ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top