品番 : EA940CB-32
品名 : AC300V/10A コンセント付タンブラスイッチ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WS3901WP |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | スイッチ:10A/300V コンセント:15A/125V |
サイズ | 52(W)×35.9(D)×74(H)mm |
| 適用電線 | φ1.6mm・φ2.0mm | 重量 | 115g |
| ハイ角連用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1161ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CB-31 AC300V/10A 2連タンブラスイッチ |
| EA940CB-32 AC300V/10A コンセント付タンブラスイッチ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940CB-30 : 300V/10A 角型タンブラスイッチ |
| 関連商品 | EA940CB-39 : 300V/10A 角型タンブラスイッチ(3連) |
