品番 : EA940CD-204
品名 : USB充電器(高耐久・L型タイプ・2A)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
家庭用コンセントに接続した際にUSB充電ケーブルが下方向へ配線されるL型タイプの耐久性に優れたUSB充電器。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | ACA-IP56BK |
---|---|---|---|
供給電力 | DC5V・2A | ポート数 | 1ポート |
電源 | AC100V(50/60Hz) | 対応機種 | iPhone 7~11 Pro Max iPod touch 第7世代 9.7インチiPad Pro 2016、9.7インチiPad 2018 iPad 10.2インチ(第7世代)、iPad 10.2インチ(第8世代) iPad Air 第3世代(2019)、iPad mini(2019) |
サイズ | 35(W)×30(D)×48(H)mm | 重量 | 約42g |
プラグ | 2P | ||
高耐久型 | |||
家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。 | |||
家庭用コンセントに接続した際に本製品に接続したUSB充電ケーブルが下方向へ配線されるL型設計です。 | |||
約50000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。 | |||
絶縁キャップ、過電流保護回路、短絡保護回路を備えた安全設計です。 | |||
絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。 | |||
USB充電ケーブル(別売)を使用して、コンセントから充電が可能です。 |
|||
電源タップに接続して使いやすい耐久性に優れたUSB充電器 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/21 05:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA940CD-201C USB充電器(高耐久・ストレートタイプ・1A) |
EA940CD-202 USB充電器(高耐久・ストレートタイプ・2A) |
EA940CD-203 USB充電器(高耐久・L型タイプ・1A) |
EA940CD-204 USB充電器(高耐久・L型タイプ・2A) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)