品番 : EA940CG-6
品名 : AC125V/15A 防雨型コンセント(3口/抜止付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 神保電器(JIMBO) | 型番 | JW-B-999E |
---|---|---|---|
定格 | 15A 125V | 差込口 | 抜け止め3個 |
アースターミナル付 | |||
絶縁取付枠の採用で金属壁にも取付可能 | |||
サイズ | 76×59×120(H)mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/18 22:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA940CG-5 AC125V/15A 防雨型コンセント(1口/抜止付) |
EA940CG-6 AC125V/15A 防雨型コンセント(3口/抜止付) |
EA940CG-7A AC125V/15A 防雨型コンセント(2口/抜止・接地付) |