品番 : EA940DA-153
品名 : 125V/6A 押しボタンスイッチ(2極双投/小型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | MB-2061 |
---|---|---|---|
パネルカット | 6.5mm | 定格容量 | 6A 125V AC 3A 250V AC 3A 30V DC |
パネル厚 | 3.1mm | ||
ボタンは別売になります。 (EA940DA-150A~-150M) | |||
サイズ | 12.7×13×40(H)mm | 極数 | 2極双投 |
スイッチ特性の〈 〉はモメンタリになります。 | |||
スイッチ特性 | ON-〈ON〉 | 動作方式 | モメンタリ形 |
動作方式(オルタネイトとモメンタリについて) | 押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/05 17:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA940DA-151 125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/小型) |
EA940DA-152 125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/小型) |
EA940DA-153 125V/6A 押しボタンスイッチ(2極双投/小型) |
EA940DA-154 125V/6A 押しボタンスイッチ(2極双投/小型) |