品番 : EA940MH-13
品名 : 15A/1m [防雨型]過負荷・漏電保護兼用プラグ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | PBW-EK-T |
|---|---|---|---|
| 屋外用 過負荷・短絡漏電保護兼用 | |||
| コンセント定格 | 15A・AC100V (1500W) | 電線仕様 | SVCT2m㎡×3心 |
| 定格感度電流 | 15mA | 動作時間 | 0.1秒以内 |
| コンセント数 | 3個(防雨キャップ付) | コード長 | 1m |
| 重量 | 600g | ||
| アース付 | |||
| プラグ形状 | ポッキンプラグ | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/25 03:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

