詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940MH-18

品名 : 15Ax10m 過負荷・漏電保護プラグ(防雨型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 日動工業 型番 PBW-EK10-T
定格 15A・AC100V(1500W) 仕様 ポッキンプラグ
コード長 10m コンセント 15A×3個(防雨キャップ付)
定格感度電流 15mA 過負荷 15A
動作時間 0.1秒以内 電線仕様 SVCT 2.0m㎡×3心
重量(g) 2300 使用環境温度 -10℃~40℃
防水規格 IPX3 漏電遮断器タイプ 過負荷・短絡漏電保護兼用
パイロットランプ なし
アース付
屋内・屋外兼用型
お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。
追加説明
カタログ価格

17,300 (税抜)/ 19,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/25 04:22現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA940MH-18A
バリエーション一覧
EA940MH-13 15A/1m [防雨型]過負荷・漏電保護兼用プラグ
EA940MH-13A 15A/1m 過負荷・漏電保護兼用プラグ(防雨型)
EA940MH-14 15A/1m [防雨型]過負荷・漏電保護兼用プラグ
EA940MH-18 15Ax10m 過負荷・漏電保護プラグ(防雨型)
EA940MH-19 15Ax10m 過負荷・漏電保護プラグ(防雨型/L型)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top