詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940MH-14

品名 : 15A/1m [防雨型]過負荷・漏電保護兼用プラグ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 日動工業 型番 PBWL-EK-T
屋外用 過負荷・短絡漏電保護兼用
コンセント定格 15A・AC100V (1500W) 電線仕様 SVCT2m㎡×3心
定格感度電流 15mA 動作時間 0.1秒以内
コンセント数 3個(防雨キャップ付) コード長 1m
重量 600g
アース付
プラグ形状 L型ポッキンプラグ
追加説明
カタログ価格

13,500 (税抜)/ 14,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/25 03:04現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA940MH-13B
  • 品番

    EA940MH-13B

  • コメント

    ストレートプラグ仕様

バリエーション一覧
EA940MH-13 15A/1m [防雨型]過負荷・漏電保護兼用プラグ
EA940MH-13A 15A/1m 過負荷・漏電保護兼用プラグ(防雨型)
EA940MH-14 15A/1m [防雨型]過負荷・漏電保護兼用プラグ
EA940MH-18 15Ax10m 過負荷・漏電保護プラグ(防雨型)
EA940MH-19 15Ax10m 過負荷・漏電保護プラグ(防雨型/L型)
ウェブカタログ画像
画像はEA940MH-13です。
  • 画像はEA940MH-13です。

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top