詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PG-13

品名 : 3.6m ビデオケーブル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
RCAピンプラグ(黄色)のビデオケーブル

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KM-V6-36K2
ケーブル長 3.6m ケーブル直径 4mm
プラグ(黄)-プラグ(黄)
75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様
ピンプラグとピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。
線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制します。
接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。
追加説明
カタログ価格

1,520 (税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/31 06:18現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA940PG-13A
  • 品番

    EA940PG-13A

  • コメント

    変更点:型番・JAN

バリエーション一覧
EA940PG-11A 1.0m ビデオケーブル
EA940PG-12A 1.8m ビデオケーブル
EA940PG-13 3.6m ビデオケーブル
EA940PG-13A 3.6m ビデオケーブル
EA940PG-14A 5.0m ビデオケーブル
EA940PG-15A 10.0m ビデオケーブル
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top