品番 : EA941B-12C
品名 : [90日用] 蚊・殺虫剤(詰替え/電池用)
仕様
入数 | 1個 | 有効成分 | トランスフルトリン 375mg/個 |
---|---|---|---|
成分 | ジブチルヒドロキシトルエン、他1成分 | 効果持続時間 | 1日8時間通電で約90日間(延べ約720時間) |
低刺激・無臭タイプ | |||
蚊成虫の駆除に | |||
LEDメーターで電池と薬剤の取替え時期がそれぞれはっきりわかります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 25 (2024/04/30 05:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2249ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA941B-2A [電池式] 蚊・殺虫剤(ノーマット 90日用) |
EA941B-12B [90日用] 蚊・殺虫剤(詰替え/電池用) |
EA941B-12C [90日用] 蚊・殺虫剤(詰替え/電池用) |