品番 : EA942CD-44
品名 : 4本組[細字] 油性・耐熱耐候マーカーセット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | オキツモ | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
内容 | 4色セット(黒、白、青、緑) | 線幅 | 1~1.5mm |
耐熱温度 | ガラス:300℃ アルミニウム:500℃ 鉄:600℃ ステンレス:800℃ セラミックス:1000℃ |
用途 | 熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適 |
シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。 | |||
金属、ガラスへのマーキングが可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,040 円(税抜)/ 3,344 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 10:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)